Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 47X13-2240Li

  • ERIKS:896152
  • Fabrikant:5412571182033
Image 1
Opslaan in lijst

€ 253,13/ stukexcl. btw

€ 306,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
47X13
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
47 mm
Hoek (graden)
28 °
Binnenlengte
2240 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.707 kg