Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 47X13-1600Li

  • ERIKS:896101
  • Fabrikant:5412571182552
Image 1
Opslaan in lijst

€ 208,38/ stukexcl. btw

€ 252,14incl. btw

Verkocht per: 23Min. order: 23

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
47X13
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
47 mm
Hoek (graden)
28 °
Binnenlengte
1600 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.233 kg