Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 47X13-1400Li

  • ERIKS:896071
  • Fabrikant:5412571182002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 189,68/ stukexcl. btw

€ 229,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
47X13
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
47 mm
Hoek (graden)
28 °
Binnenlengte
1400 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.097 kg