Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 47X13-1320Li

  • ERIKS:896063
  • Fabrikant:5412571181999
Image 1
Opslaan in lijst

€ 182,35/ stukexcl. btw

€ 220,64incl. btw

Verkocht per: 23Min. order: 23

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
47X13
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
47 mm
Hoek (graden)
28 °
Binnenlengte
1320 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.03 kg