Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 47X13-1180Li

  • ERIKS:896047
  • Fabrikant:5412571181975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,43/ stukexcl. btw

€ 203,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
47X13
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
47 mm
Hoek (graden)
28 °
Binnenlengte
1180 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.916 kg