€ 163,65/ stukexcl. btw
€ 198,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | 47X13 |
Hoogte | 13 mm |
Breedte (boven) | 47 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Binnenlengte | 1120 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.88 kg |