€ 104,54/ stukexcl. btw
€ 126,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | 37X10 |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 37 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Binnenlengte | 850 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.412 kg |