€ 101,11/ stukexcl. btw
€ 122,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | 37X10 |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 37 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Binnenlengte | 800 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.389 kg |