Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 37X10-2240Li

  • ERIKS:1026917
  • Fabrikant:5412571182064
Image 1
Opslaan in lijst

€ 188,79/ stukexcl. btw

€ 228,44incl. btw

Verkocht per: 26Min. order: 26

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
37X10
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
37 mm
Hoek (graden)
28 °
Binnenlengte
2240 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
1.066 kg