€ 176,36/ stukexcl. btw
€ 213,40incl. btw
Verkocht per: 26Min. order: 26
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | 37X10 |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 37 mm |
Hoek (graden) | 28 ° |
Binnenlengte | 2000 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.962 kg |