Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 37X10-1500Li

  • ERIKS:895997
  • Fabrikant:5412571182507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 151,15/ stukexcl. btw

€ 182,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
37X10
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
37 mm
Hoek (graden)
28 °
Binnenlengte
1500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.718 kg