€ 125,52/ stukexcl. btw
€ 151,88incl. btw
Verkocht per: 34Min. order: 34
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | 28X9 |
Hoogte | 9 mm |
Breedte (boven) | 28 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Binnenlengte | 1600 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.468 kg |