Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 28X9-1400Li

  • ERIKS:895881
  • Fabrikant:5412571182378
Image 1
Opslaan in lijst

€ 116,30/ stukexcl. btw

€ 140,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
28X9
Hoogte
9 mm
Breedte (boven)
28 mm
Hoek (graden)
26 °
Binnenlengte
1400 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.411 kg