Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 28X9-1320Li

  • ERIKS:895873
  • Fabrikant:5412571181548
Image 1
Opslaan in lijst

€ 110,97/ stukexcl. btw

€ 134,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
28X9
Hoogte
9 mm
Breedte (boven)
28 mm
Hoek (graden)
26 °
Binnenlengte
1320 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.386 kg