Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 28X9-1120Li

  • ERIKS:895849
  • Fabrikant:5412571181951
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,79/ stukexcl. btw

€ 118,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
28X9
Hoogte
9 mm
Breedte (boven)
28 mm
Hoek (graden)
26 °
Binnenlengte
1120 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.33 kg