Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 23X8-750Li

  • ERIKS:895717
  • Fabrikant:5412571182200
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,45/ stukexcl. btw

€ 71,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
23X8
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
23 mm
Hoek (graden)
26 °
Binnenlengte
750 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.161 kg