€ 56,55/ stukexcl. btw
€ 68,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | 23X8 |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 23 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Binnenlengte | 650 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.141 kg |