Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 23X8-1500Li

  • ERIKS:1026912
  • Fabrikant:5412571182132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,79/ stukexcl. btw

€ 118,33incl. btw

Verkocht per: 46Min. order: 46

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
23X8
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
23 mm
Hoek (graden)
26 °
Binnenlengte
1500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.317 kg