€ 38,35/ stukexcl. btw
€ 46,40incl. btw
Verkocht per: 83Min. order: 83
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Multi-Speed |
Type | 13X6 |
Hoogte | 6 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Hoek (graden) | 26 ° |
Binnenlengte | 800 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Gewicht | 0.071 kg |