Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 13X6-700Li

  • ERIKS:1026905
  • Fabrikant:5412571182156
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,33/ stukexcl. btw

€ 43,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
13X6
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
13 mm
Hoek (graden)
26 °
Binnenlengte
700 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.062 kg