Eriks
GATES

GATES Variatorriem Belt MULTI-SPEED 13X6-600Li

  • ERIKS:1026904
  • Fabrikant:5412571182149
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,29/ stukexcl. btw

€ 41,49incl. btw

Verkocht per: 83Min. order: 83

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Multi-Speed
Type
13X6
Hoogte
6 mm
Breedte (boven)
13 mm
Hoek (graden)
26 °
Binnenlengte
600 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Gewicht
0.054 kg