Eriks
GATES

GATES V-riem, Super HC® Serie, Type SPB/5V, PCP (Polychloropreen), 2360mmx16mm, 1 Rib

  • ERIKS:935921
  • Fabrikant:5412571080636
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 63,66/ stukexcl. btw

€ 77,03incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC®
Type
SPB/5V
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Dikte
13 mm
Hoek (graden)
39 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
2360 mm
Referentielengte (ISO)
2360 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Amerikaans model
5V930
Gewicht
0.509 kg