Eriks
GATES

GATES V-riem, Super HC Serie, 0.51 mm WD, 832 mm LG, V-vormig, PCP (Polychloropreen)

  • ERIKS:1025369
  • Fabrikant:5412571078169
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 17,26/ stukexcl. btw

€ 20,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC
Type
V-belt
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Dikte
10 mm
Hoek (graden)
37 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
832 mm
Referentielengte (ISO)
832 mm
Effectieve lengte (RMA)
832 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
100 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.014 kg
Type riemprofiel
V-vormig
Breedte (boven)
0.51 in
Effectieve lengte (RMA)
32.76 in
Temperatuurbestendigheid
van -22 tot 140 °F