Eriks
GATES

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel SPZ1850

  • ERIKS:843822
  • Fabrikant:5412571076349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 26,10/ stukexcl. btw

€ 31,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC®
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
1850 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
71 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.154 kg