€ 14,15/ stukexcl. btw
€ 17,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Super HC® |
Type | SPZ |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 10 mm |
Referentielengte (ISO) | 1000 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 71 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.079 kg |