Eriks
GATES

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel SPB5300

  • ERIKS:816345
  • Fabrikant:5412571080858
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 142,38/ stukexcl. btw

€ 172,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC®
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Referentielengte (ISO)
5300 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1.193 kg