Eriks
GATES

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel SPB2600

  • ERIKS:12065827
  • Fabrikant:5414465665349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 71,95/ stukexcl. btw

€ 87,06incl. btw

Verkocht per: 79Min. order: 79

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC®
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Referentielengte (ISO)
2600 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.58 kg