Eriks
GATES

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel 8V2240

  • ERIKS:980137
  • Fabrikant:5414465803284
Image 1
Opslaan in lijst

€ 378,33/ stukexcl. btw

€ 457,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC®
Type
8V/25N
Steek
28.6 mm
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
25 mm
Buitenlengte
5689.6 mm
Buitenlengte
224 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
315 mm