Eriks
GATES

GATES V-riem Super HC® ommanteld smalprofiel 8V1500

  • ERIKS:919780
  • Fabrikant:5414465803215
Image 1
Opslaan in lijst

€ 234,60/ stukexcl. btw

€ 283,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC®
Type
8V/25N
Steek
28.6 mm
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
25 mm
Buitenlengte
3810 mm
Buitenlengte
150 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
315 mm
Gewicht
2.11 kg