Eriks
GATES

GATES V-riem Super HC® MN vormvertand smalprofiel SPA2282MN

  • ERIKS:1019140
  • Fabrikant:5412571102505
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
67 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Super HC® MN
Type
SPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
2282 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
100 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.258 kg