Eriks
GATES

GATES V-riem, Quad-Power™ Serie, Type XPZ/3VxEPDM, 1250mmx10mm, 1 Rib

  • ERIKS:12989859
  • Fabrikant:5414465968556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,12/ stukexcl. btw

€ 24,35incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad-Power™
Type
XPZ/3VX
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Dikte
8 mm
Hoek (graden)
41 °
Aantal ribben
1
Effectieve lengte (ISO)
1250 mm
Referentielengte (ISO)
1250 mm
Buitenlengte
1255 mm
Buitenlengte
49.4 in
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met bovenlaag
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
DIN-norm
DIN 7753
Amerikaans model
3VX494