€ 13,42/ stukexcl. btw
€ 16,24incl. btw
41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Quad Power® 4 |
Type | XPZ/3VX |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 10 mm |
Referentielengte (ISO) | 750 mm |
Materiaal | EPDM |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -50 tot 130 °C |
DIN-norm | DIN 7753 |
Amerikaans model | 3VX297 |