Eriks
GATES

GATES V-riem Quad Power 4® vormvertand smalprofiel XPZ1312

  • ERIKS:12989864
  • Fabrikant:5414465968648
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,22/ stukexcl. btw

€ 25,68incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Quad Power® 4
Type
XPZ/3VX
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
1312 mm
Materiaal
EPDM
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -50 tot 130 °C
DIN-norm
DIN 7753
Amerikaans model
3VX518