Eriks
GATES

GATES V-riem Predator® ommanteld smalprofiel SPCP8000

  • ERIKS:11538830
  • Fabrikant:5414465580093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 508,13/ stukexcl. btw

€ 614,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator®
Type
SPCP
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
8000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
3.35 kg