€ 250,69/ stukexcl. btw
€ 303,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Predator® |
Type | SPCP |
Hoogte | 18 mm |
Breedte (boven) | 22 mm |
Referentielengte (ISO) | 4250 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 250 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 1.78 kg |