Eriks
GATES

GATES V-riem Predator® ommanteld smalprofiel SPBP4500

  • ERIKS:11538795
  • Fabrikant:5414465579769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 174,16/ stukexcl. btw

€ 210,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator®
Type
SPBP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Referentielengte (ISO)
4500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
1 kg