Eriks
GATES

GATES V-riem Predator® ommanteld smalprofiel SPBP3000

  • ERIKS:11538788
  • Fabrikant:5414465579790
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,70/ stukexcl. btw

€ 142,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator®
Type
SPBP
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Referentielengte (ISO)
3000 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.68 kg