€ 800,86/ stukexcl. btw
€ 969,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Predator® |
Type | 8VP |
Hoogte | 23 mm |
Breedte (boven) | 26 mm |
Buitenlengte | 8509 mm |
Buitenlengte | 335 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Nee |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 60 °C |
Min. schijfdiameter | 432 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 5.55 kg |