Eriks
GATES

GATES V-riem Predator® ommanteld smalprofiel 8VP1600

  • ERIKS:12066356
  • Fabrikant:5414465684562
Image 1
Opslaan in lijst

€ 369,81/ stukexcl. btw

€ 447,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Predator®
Type
8VP
Hoogte
23 mm
Breedte (boven)
26 mm
Buitenlengte
4064 mm
Buitenlengte
160 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Nee
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 60 °C
Min. schijfdiameter
432 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
2.32 kg