€ 41,84/ stukexcl. btw
€ 50,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Powerated® |
Type | 5L |
Hoogte | 0.375 mm |
Breedte (boven) | 0.65625 mm |
Buitenlengte | 914 mm |
Buitenlengte | 36 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.163 kg |