Eriks
GATES

GATES V-riem POWERATED® ommanteld groen textiel 5L34 6934

  • ERIKS:23840499
  • Fabrikant:5412571033380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,38/ stukexcl. btw

€ 50,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Powerated®
Type
5L
Hoogte
0.375 mm
Breedte (boven)
0.65625 mm
Buitenlengte
864 mm
Buitenlengte
34 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Oliebestendig
Ja
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.154 kg