Eriks
GATES

GATES V-riem POWERATED® ommanteld groen textiel 4L91 6891

  • ERIKS:23840481
  • Fabrikant:5412571033205
Image 1
Opslaan in lijst

€ 76,57/ stukexcl. btw

€ 92,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Powerated®
Type
4L
Hoogte
0.3125 mm
Breedte (boven)
0.5 mm
Buitenlengte
2311 mm
Buitenlengte
91 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Oliebestendig
Ja
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.263 kg