Eriks
GATES

GATES V-riem POWERATED® ommanteld groen textiel 4L41 6841

  • ERIKS:23840432
  • Fabrikant:5412571032703
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,14/ stukexcl. btw

€ 36,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Powerated®
Type
4L
Hoogte
0.3125 mm
Breedte (boven)
0.5 mm
Buitenlengte
1041 mm
Buitenlengte
41 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Oliebestendig
Ja
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.132 kg