€ 13,28/ stukexcl. btw
€ 16,07incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Powerated® |
Type | 4L |
Hoogte | 0.3125 mm |
Breedte (boven) | 0.5 mm |
Buitenlengte | 838 mm |
Buitenlengte | 33 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.1 kg |