€ 25,17/ stukexcl. btw
€ 30,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Powerated® |
Type | 3L |
Hoogte | 0.21875 mm |
Breedte (boven) | 0.375 mm |
Buitenlengte | 813 mm |
Buitenlengte | 32 in |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Aramide |
Ommanteld | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |
Gewicht | 0.054 kg |