Eriks
GATES

GATES V-riem POWERATED® ommanteld groen textiel 3L30 6730

  • ERIKS:23840386
  • Fabrikant:5412571032192
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,04/ stukexcl. btw

€ 27,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Powerated®
Type
3L
Hoogte
0.21875 mm
Breedte (boven)
0.375 mm
Buitenlengte
762 mm
Buitenlengte
30 in
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Aramide
Ommanteld
Ja
Oliebestendig
Ja
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s
Gewicht
0.05 kg