Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 7M825

  • ERIKS:835471
  • Fabrikant:5412571038781
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,43/ stukexcl. btw

€ 47,71incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
7M
Hoogte
5.33 mm
Breedte (boven)
7 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
825 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.022 kg