Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 7M690

  • ERIKS:958026
  • Fabrikant:5412571038729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,04/ stukexcl. btw

€ 43,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
7M
Hoogte
5.33 mm
Breedte (boven)
7 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
690 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.019 kg