Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 7M1850

  • ERIKS:903345
  • Fabrikant:5412571039061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 63,29/ stukexcl. btw

€ 76,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
7M
Hoogte
5.33 mm
Breedte (boven)
7 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
1850 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.05 kg