Eriks
GATES

GATES V-riem polyurethane POLYFLEX® 5M900

  • ERIKS:835102
  • Fabrikant:5412571038361
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,01/ stukexcl. btw

€ 41,15incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Polyflex®
Type
5M
Hoogte
3.3 mm
Breedte (boven)
5 mm
Hoek (graden)
60 °
Effectieve lengte (ISO)
900 mm
Materiaal
PU (polyurethaan)
Trekkoord
Polyester (PES)
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -54 tot 60 °C
Gewicht
0.012 kg